Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 16 mm, Gewinde M × L: M8X115

Artikel-Nr.: 301383 M8X115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Schaft-⌀ d 16 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 12,8 mm
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
Gesamtlänge Lges 115 mm
Nutzlänge L1 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301383 M8X115
EAN / GTIN 4062406786090
Herstellernummer 301383 M8X115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.