Durchlauferhitzer HWE 860

Artikel-Nr.: 3.070-030.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3.070-030.0
EAN / GTIN 4039784817128
Herstellernummer 3.070-030.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der elektrische Heißwassererzeuger punktet mit einer Leistung von 24 kW. Sein Einsatz ist überall dort sinnvoll, wo die Abgasabführung eines Brenners problematisch oder nicht gestattet ist. Die maximale Temperatur beträgt 85 °C und wird von einem Thermostat geregelt. Die Einheit kann manuell oder automatisch betrieben werden. Das Gerät arbeitet in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger. Der Heißwassererzeuger wird als eigenständige Einheit geliefert, komplett mit Steuerschrank und den benötigten Materialien (Schläuche, Kabeln, Schellen usw.), Optional kann der Kunde über 2 Magnetventile zwischen Kalt- und Heißwasserbetrieb auswählen sowie bei der Konfiguration eine digitale Zeitschaltuhr auswählen. Die Einheit kann auch als Durchlauferhitzer verwendet werden – Beispiel Dauerbetrieb: bei 700 l/h Fördermenge und Zulauftemperatur 15 °C wird eine Temperatur von 45 °C erreicht (Temperaturerhöhung 30 °C).

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 700 x 610 x 720 mm
  • Absicherung: 50 A
  • Anschlussleistung: 24 kW
  • Boiler Inhalt Vorheizkammer: 19 l
  • Fördermenge: min. 700 – max. 1300 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 42 kg
  • Heizleistung: 24 kW
  • Max. Arbeitstemperatur: max. 85 °C
  • Mind. Zulaufmenge: min. 700 l/h
  • Stromart: 3 / 400 / 50 – 60 V / Hz
  • Zulauftemperatur: bis zu 80 °C

Vorteil:

Eigenständige Einheit komplett mit Steuerschrank und Verbindungsmaterial:
  • Einfacher Anschluss mit einem Hochdruckreiniger.
  • Temperatureinstellung und manueller/automatischer Betrieb inklusive.
Elektrischer Warmwassererzeuger mit 24 kW:
  • Für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen.
Hohe Arbeitstemperatur durch die 24 kW Heizleistung:
  • Bis 85 °C Wassertemperatur im großen integrierten (55 l) Vorlagebehälter.
  • Bis zu 50 °C im Dauerbetrieb bei 700 l/h (bei einer Zulauftemperatur von 20 °C).
  • Mitsamt Sicherheitsfunktionen und Flüssigenthärtung.
  • Einsatz überall dort, wo offenes Feuer oder Abgase nicht gestattet sind.
  • Kann als Vorlagebehälter oder Durchlauferhitzer (Dauerbetrieb) verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb