• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

MT EXT 100

Artikel-Nr.: 2.042-031.0
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
Artikelnummer 2.042-031.0
EAN / GTIN 4054278727844
Herstellernummer 2.042-031.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 928 x 26 mm
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1 kg