• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Saegekette ″Oregon″ 40cm

Artikel-Nr.: 2.042-018.0
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
Artikelnummer 2.042-018.0
EAN / GTIN 4054278633657
Herstellernummer 2.042-018.0
L-Nummer L00950 230656
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Passend zu unserer Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8″.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg