Profilräumhalter metrisch ⌀ d = 12 mm, Schaft-⌀ DS: 16mm

Artikel-Nr.: 293023 16
Rabatt
304,72 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ DS 16 mm
L 46 mm
Schaftlänge Ls 35 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Schaftart Zylinderschaft
Innenkühlung nein
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293023 16
EAN / GTIN 4045197945938
Herstellernummer 293023 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

  • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte