Montagewagen

Artikel-Nr.: 2896
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 2896
EAN / GTIN 4017976728964
Herstellernummer 2896
L-Nummer L90090 100552
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Montagewagen im Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion.
  • 4 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch.
  • Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben.
  • Deutsches Patent: 10 2005 062 391.
  • Mit 12 Eurokästen L x B x H 600 x 400 x 145 mm.
  • Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.
  • 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • 2 Stück mit Feststeller.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Ladeflächenlänge (mm): 1280
  • Ladeflächenbreite (mm): 658
  • Etagenhöhen (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Tragkraft Etage (kg): 80
  • Gesamtlänge (mm): 1384
  • Gesamtbreite (mm): 725
  • Gesamthöhe (mm): 1493
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32
  • Ausführung: mit Eurokästen