Ausführung:
	
	
                
                    
		
Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
Zollstocktasche mit Messerhalter
Beintasche mit Balg und Patte
Brusttasche mit Patte
Seitentaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Schlaufen
Verstellbare Taille
Verstellbare Hosenträger mit Gummizug
Metall-Reißverschluss im Schritt
D-Ring
Abschluss
C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
                
                
            
                
	
		Beschreibung:
	
	
                
                    
		- Flammschutz Latzhose mit verstellbarer Taille und elastischen Hosenträgern für besseren Komfort
- Diese robuste Hose hat praktische Taschen mit Patte und eine Zollstocktasche für alltägliche Notwendigkeiten bei der Arbeit
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
- Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche
Norm:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%