Schneidenträger Medium-Plus für Radialeinstich, links, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 274110 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
Gesamtlänge L 72 mm
maximale Stechtiefe tmax 20 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 3 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274110 3
EAN / GTIN 4062406384395
Herstellernummer 274110 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 muss separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte