PENTACUT PCH-17 Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 10/17mm

Artikel-Nr.: 273950 10/17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 17 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 4 mm
Kopflänge L1 17 mm
Gesamtlänge L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHRS 10-17
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Herstellernummer 3337213

Beschreibung

Verwendung:

Zum bündigen Arbeiten an Werkstückschultern für Stechbreiten von 0,25 mm – 3,18 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273956273959.

Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie rechte Schneideinsätze, für linke Halter verwenden Sie linke Schneideinsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen