Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Eco-Grundhalter, Schwerthöhe h5 / Schafthöhe h: 32/20mm

Artikel-Nr.: 273651 32/20

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 20 mm
h4 20 mm
h2 15,6 mm
h3 52 mm
Absatzlänge b 20 mm
Schaftbreite b3 43 mm
Gesamtlänge Lges 78 mm
Spannpratze 279991
Klemmschraube 279990
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273651 32/20
Herstellernummer 273651 32/20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

eco-Grundhalter mit spezieller, einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide − unabhängig von der Einstechtiefe.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte