FLASHPENTA PMN D-J/D-C Schneideinsätze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/22mm

Artikel-Nr.: 273580 2/22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher J
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC908
Toleranz Stechbreite w 0,03 mm
Einstechtiefe tmax 11 mm
Toleranz Eckenradius R 0,03 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie FLASHPENTA
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PMN D22-2J02 IC908
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Herstellernummer 3329279

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abstechen und Einstechen von weichen Bauteilen. Minimiert die Gratbildung. Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe bis mittlere Vorschübe.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273576273577.

Achtung:

Die maximale Einstechtiefe tmax gilt nur bis Werstück-⌀ 40 mm. Ab Werstück-⌀ > 40 mm verringert sich die maximale Einstechtiefe.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte