Nageleisen XS SB 8-kant, 270 mm

Artikel-Nr.: 2722 270 2 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 2722 270 2 SB
EAN / GTIN 4049002156649
Herstellernummer 2722 270 2 SB
L-Nummer L70060 102443
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • besonders kurze Ausführung zum Bearbeiten von Schieferdächern und -wandverkleidungen
  • Bauform klein, handlich und leicht
  • gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • langlebige, rote Pulverlackierung für bessere Auffindbarkeit auf der Baustelle

Merkmal:

  • Gewicht: 270 g
  • Länge: 270 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: rot
  • Material: 8-kant
  • Profil: 12 mm