simturn AX Nutenstecheinsatz rechts, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 7,2/1mm

Artikel-Nr.: 270611 7,2/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AKT1X800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 7,2 mm
Nutzlänge 15,2 mm
⌀ D 7 mm
Innenkühlung nein
f 3,45 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
Stechbreite w 1 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270611 7,2/1
EAN / GTIN 2050002066410
Herstellernummer A07.0100.15.72 GR X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)
Ohne Eckenradius (scharfkantig).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte