{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schwingung | gedämpft | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A20X STFCR/L11 | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
| Mittenversatz L3 | 13 mm | |
| Lmin | 120 mm | |
| Gesamtlänge L | 189 mm | |
| Auskraglänge L1 | 120 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 47 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen; Plandrehen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 265025 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024921 | |
| Herstellernummer | 265025 20/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |