GARANT Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts

Artikel-Nr.: 265008 12/06
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: Werksnorm
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Schaftausführung Stahl
Norm Werksnorm
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A12Q SCLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 16 mm
Mittenversatz L3 8,5 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Auskraglänge L1 132 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 38
Anschlussgewinde G1/8
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265008 12/06
EAN / GTIN 4069515024440
Herstellernummer 265008 12/06
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.
Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von Lmin möglich. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen