Digimatic Input Tool USB, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Interface

Artikel-Nr.: 264-020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264-020
EAN / GTIN 4946368856278
Herstellernummer 264-020
L-Nummer L40010 16587
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Input Tool dient zum einfachen Verbinden eines ″Digimatic″ Messgerätes an eine PC-USB Schnittstelle.
  • Daten können direkt ohne eine zusätzliche Software eingelesen werden.
  • Das USB Input Tool bietet Ihnen folgende Vorteile: Messwerte werden in Tastaturcodes gewandelt und ermöglicht die Interaktion mit beliebiger Software welche mit Tastatureingaben arbeiten (HID) Mit der Software USB-IT PAK können Abläufe in Microsoft®Excel® Arbeitsblätter erstellt und durchgeführt werden.
  • Feste COM Zuordnung (VCP) mittels Treiber (USB-IT PAK erforderlich) USB Leitung über USB-HUB kaskadierbar

Merkmal:

  • Abmessungen (BxTxH): 38 x 64 x 21mm
  • Dezimaltrennzeichen: Emuliert lokale Einstellungen
  • Dateneingang: 1x, Digimatic, Digimatic 2 oder Digimatic S1
  • Datenausgabe: USB Virtual COM-Port (VCP) möglich mit Treiber von USB-ITPAK. Siehe unsere Downloads (Bereich Software und Updates). USB-Tastatursignal (HID)
  • Lieferumfang: mit 1 m USB-Kabel
  • Gewicht: 54g
  • Betriebssystem: Windows® 10.0 (64.0bit)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb