GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts

Artikel-Nr.: 261344 25/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SVQCR/L16
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31,5 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Kopflänge L1 43 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261344 25/16
EAN / GTIN 4045197654137
Herstellernummer 261344 25/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte