{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160408 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | CA025P | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | HQ | |
| Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 261184 CA025P | |
| EAN / GTIN | 4960664879502 | |
| Herstellernummer | TMH00519 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |