Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 18 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200223
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
Produktart Klammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2609200223
EAN / GTIN 3165140084239
Herstellernummer 2609200223
L-Nummer L00590 2316
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 18

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
  • Abmessung Breite: 83 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 6.0
  • Bruttogewicht: 0,245 kg
  • Dicke (D) mm: 1.08
  • Länge (L) mm: 18
  • Leistungsbeschreibung: Dicke und dünne Materialien
  • Nettogewicht: 0,245 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
  • Spezifisches RTB2: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,199 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner und dicker Materialien