Flachdrahtklammer Typ 52, 12,3 x 1,25 x 10 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200206
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
Produktart Klammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2609200206
EAN / GTIN 3165140084062
Herstellernummer 2609200206
L-Nummer L00620 100326
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet
  • Sie sind ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien, wie zum Beispiel mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren
  • Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden
  • Fester Sitz und unauffälliger Rücken.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 12.3
  • Bruttogewicht: 0,143 kg
  • Dicke (D) mm: 1.25
  • Länge (L) mm: 10
  • Leistungsbeschreibung: Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,143 kg
  • Spezifisches RTB1: Ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien
  • Spezifisches RTB2: Geeignet z. B. für dünne Pappen, Folien, Etiketten und Papieren
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,24 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien