X-LOCK Stützteller, 125 mm, hart

Artikel-Nr.: 2608601716
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
Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608601716
EAN / GTIN 3165140938525
Herstellernummer 2608601716
L-Nummer L00590 2155
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller hart ist ideal für grobe Schleifarbeiten (Körnung P50 und gröber). Er zeichnet sich durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion aus, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt und so schwere und hochaggressive Schleifarbeiten ermöglicht. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die abgewinkelte Oberfläche des Tellers für eine ergonomische Haltung beim Schleifen. Der Stützteller aus glasfaserverstärktem, hitzestabilem Kunststoff ist äußerst temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für X-LOCK Fiberschleifscheiben der Körnung P50 und gröber. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.250, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 173 mm
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12250
  • Durchmesser mm: 125
  • Nettogewicht: 0,104 kg
  • Volumen: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja

Passende Produkte