Stützteller Standard, M10, weich 100 mm

Artikel-Nr.: 2608601046
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
Produktart Schleifblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608601046
EAN / GTIN 3165140047265
Herstellernummer 2608601046
L-Nummer L00590 1973
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stützteller M10 weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner). Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert. Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben. Der Stützteller aus wärmebeständigem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für Fiberschleifscheiben der Körnung P60 und feiner. Er ist für Winkelschleifer mit M10-Gewinde geeignet. Durchmesser mm: 100, Drehzahl, max. min-1: 15.300

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm
  • Bruttogewicht: 0,074 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 15300
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
  • Nettogewicht: 0,074 kg
  • Spezifisches RTB1: Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben
  • Volumen: 0,28 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ideal für Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
  • X-LOCK: nein