Pressbacken Standard SV14

Artikel-Nr.: 2608570157
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
Artikelnummer 2608570157
EAN / GTIN 4059952680972
Herstellernummer 2608570157
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Herstellen von langlebigen Pressfugen! Rost, Verschleiß und eine verformte Profilgeometrie können Pressbacken beschädigen und das Herstellen sicherer Verbindungen verhindern. Wir haben die EXPERT Standard Pressbacke verschleißfest gemacht, damit du Pressfugen in allen Sanitärrohren sicher verpressen kannst. Die EXPERT Standard Pressbacke ist eine großartige Wahl für Klempner, die Presswerkzeuge zum Herstellen von Pressverbindungen an verschiedensten Arten von Sanitärrohren verwenden. Der Kopf des Presswerkzeug ist aus Stahl gefertigt, der einer Kraft von 32 kN standhalten kann. Bei der Fertigung verwenden wir Stahl, der einer Laserhärtung unterzogen wird, was die Pressbacke verschleißfest und langlebig macht. Laser Technology gewährleistet Stärke und eine lange Lebensdauer

Passende Produkte