Schutzkombinationshaube zum Schneiden, schlüssellos, Metall, 180 mm

Artikel-Nr.: 2608000762
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
Produktart Schutzhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000762
EAN / GTIN 6949509239990
Herstellernummer 2608000762
L-Nummer L00590 2287
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschutz im Handumdrehen einen Schneidschutz zu machen, wird der Clip mit einem einfachen Montagemechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 203 mm
  • Abmessung Höhe: 109 mm
  • Abmessung Länge: 42 mm
  • Bruttogewicht: 0,31 kg
  • Durchmesser mm: 180
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,31 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,929 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte