GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260763 HB7035-2
Rabatt
11,36 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.050 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7035-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 290 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260763 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515021111
Herstellernummer 260763 HB7035-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb