GARANT Stahl-Bohrstange A... SSSCL 75°, für Wendeschneidplatten SC.., links

Artikel-Nr.: 260723 20/09
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A20R SSSCR/L09
Einstellwinkel κ 45 Grad
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 13,5 mm
Spannhöhe L2 18 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Auskraglänge L1 60 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260723 20/09
EAN / GTIN 4069515004510
Herstellernummer 260723 20/09
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte