Absaugeinrichtung für GST BCE/150 CE

Artikel-Nr.: 2605510294
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
Produktart Schutzhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2605510294
EAN / GTIN 3165140516280
Herstellernummer 2605510294
L-Nummer L00620 102424
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das Staubabsaugungsset verbindet Stichsägen mit Staubabsaugerschläuchen. Länge [mm]: 225, Höhe [mm]: 26, Breite [mm]: 26, Werkstoff: Kunststoff, Passend zu: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 320 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Breite [mm]: 26
  • Bruttogewicht: 0,063 kg
  • Höhe [mm]: 26
  • Länge [mm]: 225
  • Leistungsbeschreibung: Für Stichsägen
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Volumen: 1,12 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für Stichsägen
  • Werkstoff: Kunststoff

Passende Produkte