{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innendrehtiefe bis | 8×D | |
| Schaftausführung | HM | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | E25S SDUCR/L11 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 32 mm | |
| Mittenversatz L3 | 16 mm | |
| Spannhöhe L2 | 24 mm | |
| Gesamtlänge L | 250 mm | |
| Auskraglänge L1 | 200 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen; Plandrehen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 260318 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406065966 | |
| Herstellernummer | 260318 25/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |