{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Turn | |
| Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Plattengröße | 9 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innendrehtiefe bis | 3×D | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A25R SCLCR/L09 | |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 27 mm | |
| Mittenversatz L3 | 13,5 mm | |
| Spannhöhe L2 | 23 mm | |
| Kopflänge L1 | 43 mm | |
| Gesamtlänge L | 200 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen; Plandrehen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 260031 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4062406576745 | |
| Herstellernummer | 260031 25/09 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |