{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Schaftgröße | 16 mm | |
| Plattengröße | 8 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | PWLNR/L 1620X08 | |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
| Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
| Kopflänge L1 | 34 mm | |
| Gesamtlänge L | 81 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 19 | |
| Kniehebel | 259015 3 | |
| Kniehebelschraube | 259018 3 | |
| Feder | 259046 1 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 251904 16/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651129 | |
| Herstellernummer | 251904 16/08 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |