{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | PR115S | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | S | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | MU | |
| Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 25 m/min - 70 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 251824 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035922 | |
| Herstellernummer | TLV00097 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |