{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | HB7010-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | SS | |
| Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 170 m/min - 500 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 251734 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515018166 | |
| Herstellernummer | 251734 HB7010-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |