GARANT Klemmdrehhalter MVPNR 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251708 25/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MVPNR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 41 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 39
Schraube für Unterlegplatte 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Spannpratze 259021 1
Einstellwinkel κ 117,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251708 25/16
EAN / GTIN 4045197866998
Herstellernummer 251708 25/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte