• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Klemmdrehhalter PSKNL 75°, für Wendeschneidplatten SN.., links

Artikel-Nr.: 251111 32/19
Rabatt
120,79 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSKNR/L 3232P19
passende Wendeschneidplatte SN.. 1906..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 38
Kniehebel 259015 13
Kniehebelschraube 259018 13
Feder-Set 259044 7
Federstift-Set 259047 5
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251111 32/19
EAN / GTIN 4045197650849
Herstellernummer 251111 32/19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte