• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 251103 20/12
Rabatt
211,07 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PSSNR/L 2020X12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Unterlegplatte 259031 14
Kniehebel 259015 3
Kniehebelschraube 259018 3
Feder 259046 1
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251103 20/12
EAN / GTIN 4045197650733
Herstellernummer 251103 20/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte