{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | HB7130-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | VG | |
| Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 250862 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022804 | |
| Herstellernummer | 250862 HB7130-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |