{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | CA510 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | PS | |
| Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
| Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 250797 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664698295 | |
| Herstellernummer | TAA02456 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |