{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 20 mm | |
| Plattengröße | 15 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | PDJNR/L 2020K15 | |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 36 mm | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| Unterlegplatte | 259034 2 | |
| Kniehebel | 259016 1 | |
| Kniehebelschraube | 259019 2 | |
| Federstift | 259045 1 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250632 20/15 | |
| EAN / GTIN | 4069515004022 | |
| Herstellernummer | 250632 20/15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |