{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 32 mm | |
| Plattengröße | 15 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| ISO-Code Halter | DDJNR/L 3232P15 | |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
| Funktionsbreite L4 | 40 mm | |
| Kopflänge L1 | 40 mm | |
| Gesamtlänge L | 170 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 28 | |
| Schraube für Unterlegplatte | 259025 10 | |
| Pratze, Schraube, Feder | 259035 2 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250609 32/15 | |
| EAN / GTIN | 4045197654601 | |
| Herstellernummer | 250609 32/15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |