{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | QuickTurn | |
| Schaftgröße | 25 mm | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innenkühlung | nein | |
| ISO-Code Halter | DDJNR/L 2525M11 | |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1104.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 48,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 150 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 8 | |
| Schraube für Unterlegplatte | 259025 5 | |
| Pratze | 259038 6 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250606 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650375 | |
| Herstellernummer | 250606 25/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |