{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
| Plattengröße | 12 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innendrehtiefe bis | 3×D | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A32U PCKNR/L12 | |
| Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
| Mittenversatz L3 | 22 mm | |
| Spannhöhe L2 | 31 mm | |
| Gesamtlänge L | 350 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 2 | |
| Kniehebel | 259015 2 | |
| Kniehebelschraube | 259018 2 | |
| Feder-Set | 259044 2 | |
| Federstift-Set | 259047 2 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 250043 32/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197711533 | |
| Herstellernummer | 250043 32/12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |