GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 250037 40/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40T PCLNR/L16
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Spannhöhe L2 38,5 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Unterlegplatte 259031 35
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250037 40/16
EAN / GTIN 4045197654410
Herstellernummer 250037 40/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte