Flachmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 35 x 500 mm

Artikel-Nr.: 244 50000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244 50000
EAN / GTIN 4049002007606
Herstellernummer 244 50000
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht

Merkmal:

  • Gewicht: 4300 g
  • Länge: 500 mm
  • Einsteckende: 32 x 152 mm
  • Arbeitsende, Breite: 35 mm
  • Hersteller Infos: Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, HITACHI, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kent (Red-Line), Krupp, Lifton, Maco-Meudon, Mannesmann Demag, Maruzen Kogyo, Montabert, NPK, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Stanley, Thor Power Tools, Vistarini

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb