1/4″ 6-kant Steckschlüssel (Zoll) 1/8″

Artikel-Nr.: 2400A 1/8
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
Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2400A 1/8
EAN / GTIN 4991644000319
Herstellernummer 2400A 1/8
L-Nummer L60050 7787
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 22 mm
  • Dimension D2: 11,2 mm
  • D1: 5,7 mm
  • Länge: 2,7 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1/8″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän