KOMET® Abstechhalter, Typ: A00

Artikel-Nr.: 240010 A00
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A00
Schafthöhe h 16 mm
Schaftbreite b 11 mm
Gesamtlänge L 100 mm
für Messerhöhe 8 mm
für Messerbreite 2,2 mm
Schneidkantenhöhe d 12 mm
passende Messer, Abstechen: Nr. 240014 A00
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240010 A00
EAN / GTIN 4047109015302
Herstellernummer H01 15010
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Messer Nr. 240014240020. Die Messer werden seitlich im geschlitzten Halter gespannt.

Achtung:

Lieferung ohne Messer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte