{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Schaft | ABS | |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
| Innenkühlung | ja | |
| Nutzlänge L1 | 75 mm | |
| Auskraglänge LA | 110 mm | |
| ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Gesamtlänge L | 141 mm | |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |
| Artikelnummer | 235505 25 | |
| EAN / GTIN | 4047109026117 | |
| Herstellernummer | U11 52500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |