Kühlmittelring für Spatenbohrer, Größe: 1

Artikel-Nr.: 232277 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spatenbohrer-Größe 12; 13
Innen-⌀ A 19,05 mm
Außen-⌀ B 44,45 mm
Höhe C 22,23 mm
Anschluss Kühlmittelschlauch R 1/8 Zoll
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232277 1
EAN / GTIN 4062406106102
Herstellernummer 232277 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kühlmittelring für MK-Spatenbohrer mit Innenkühlung.
Der Kühlmittelring wird am Bohrer montiert. Über die Kühlmittelschlauchanschlüsse kann das Kühlmittel von außen durch den Ring in die Kühlkanäle eingeleitet werden.

Passend für:

HOLEX Spatenbohrer Nr. 232271 - 232275.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte