• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Schrauben für T-Nuten, DIN 787/Güte 10.9, Nutennennmaß=8 mm / d=M8 / l=32 mm

Artikel-Nr.: 23030.0081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 23030.0081
EAN / GTIN 4030618232414
Herstellernummer 23030.0081
L-Nummer L31460 103045
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die T-Nutenschrauben ergeben zusammen mit den Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.
Diese Schrauben für T-Nuten zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff
  • Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise
Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -