GM D200-3DG-40K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: 2301728
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301728
EAN / GTIN 7291075196658
Herstellernummer 2301728
L-Nummer L24130 66

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
  • Nabendicke (THUB) 2.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 400 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen