SGSF 80-4-1.00K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301369
EAN / GTIN 7291075070538
Herstellernummer 2301369
L-Nummer L24130 178

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.18″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.14″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.57″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.18″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.14″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.57″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 1000 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen